AR20K-N02BE2-B 逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K SMC 52735324

逆流機能付レギュレータ AR□□K-Bシリーズ AR20K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 注文コード52735324 品番AR20K-N02BE2-B
参考基準価格(税別)¥12,420 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は設定圧力範囲・設定圧力・圧力スイッチ仕様など87種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径NPT1/4 ボディサイズ20 ねじの種類NPT 圧力スイッチ仕様出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線上取出し 流れ方向左→右 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする