※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 木造住宅接合金物
若井産業の くぎ・金物用ビス
DTSN 小箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
52736068
品番
DTSN41S
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
JIS B 1125:2003
用途
せっこうボード+木材
長さ(mm)
41
種類
十字穴付トランペット
太さ(mm)
4.2
識別色
金
注意
※カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。