※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
ワイヤー連結 スクリュー釘 平形巻
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
50
38
45
50
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400本×10巻)
注文コード
52736454
品番
WS2150F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,628
販売価格(税別)
¥
4,207
バスケットに入れる
用途
木材
材質
鉄
全長(mm)
50
呼び径(mm)
2.1
頭径(Φmm)
5
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。