HCWRS45 ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻) 若井産業 52736515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤー連結 ステンレス ナナメリング (2巻)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(400本×2巻)
全長(mm)45
頭径(Φmm)4.8
内容量1箱(400本×2巻)注文コード52736515品番HCWRS45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,014
販売価格(税別)
3,649
用途木材材質SUS304全長(mm)45呼び径(mm)2.1頭径(Φmm)4.8
注意
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※粉塵や打ち損じた釘が跳ね返り、目等に入ると危険ですから、釘打ち作業中は本人だけでなく周囲で作業している人も、必ず安全めがね等を着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする