曜日別特売
NF10002 ネイルイット 釘 袋入り 若井産業 52738037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネイルイット 釘 袋入り

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1ケース(100本×5袋)材質【釘】真ちゅう種類真ちゅう注文コード52738037品番NF10002
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質【釘】真ちゅう長さ(mm)19種類真ちゅう頭部形状丸頭番手【太さ】17(約Φ1.47mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする