接続口径(04) 1/2
管接続口径(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
設定圧力(MPa)(-) 0.05〜0.85設定
仕様(K) 逆流機能付き
ボディサイズ40mm
ねじの種類(-) Rc
ハンドル(-) ハンドル下向き
排気方式(N) ノンリリーフタイプ
取付け方法(-) 取付オプションなし
流れ方向(-) 左→右
設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
圧力計(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気機構ノンリリーフタイプ