画像準備中

バナナ プラグ DBL ショートバー 5A ネジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52744739 品番3030
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,270 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
仕様種別:プラグ コネクタ マウント:ケーブルマウント 定格電流:5A 定格電圧:- コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 色:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト 終端 タイプ:ネジ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) コンタクト 終端:ネジ アズワン品番65-1542-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする