AW20-F01BE-12-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745569

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/8 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52745569 品番AW20-F01BE-12-B
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/8 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ20 ねじの種類G オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする