AW20-F02BC-12N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52745666

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径G1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52745666 品番AW20-F02BC-12N-B
参考基準価格(税別)¥7,530 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径G1/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ20 ねじの種類G オートドレン仕様N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし 圧力計圧力計なし 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする