AW40-04BDE3-12N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52754678

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/2 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52754678 品番AW40-04BDE3-12N-B
参考基準価格(税別)¥24,670 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など1337種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径Rc1/2 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ40 ねじの種類Rc 圧力スイッチ仕様出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線下取出し オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 排気機構ノンリリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする