AW40-N06DE-1N-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52758266

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT3/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 注文コード52758266 品番AW40-N06DE-1N-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,780
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など1337種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径NPT3/4 設定圧力(MPa)0.02〜0.2 ボディサイズ40 ねじの種類NPT オートドレン仕様N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構ノンリリーフタイプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52758266 AW40-N06DE-1N-B 62565688 AW40-N06DE-1N-D AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMC 1個 15,980 税込17,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする