曜日別特売
PO-20-623mm ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ サンワ[テープ] 52761855

ポリオレフィンテープ No.20 幅600~699mm PO-20シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2400-35
65-2400-35
65-2400-12
65-2400-13
65-2400-14
65-2400-15
65-2400-17
65-2400-18
65-2400-19
65-2400-20
65-2400-21
65-2400-22
65-2400-23
65-2400-25
65-2400-26
65-2400-27
65-2400-28
65-2400-29
65-2400-30
65-2400-31
65-2400-33
65-2400-34
65-2400-36
65-2400-37
65-2400-38
65-2400-39
65-2400-40
65-2400-42
65-2400-43
65-2400-44
65-2400-45
65-2400-46
65-2400-47
65-2400-48
65-2400-50
65-2400-51
65-2400-52
65-2400-53
65-2400-54
65-2400-55
65-2400-56
65-2400-57
65-2400-59
65-2400-60
65-2400-61
65-2400-62
65-2400-63
65-2400-64
65-2400-16
65-2400-24
65-2400-32
65-2400-41
65-2400-49
65-2400-58
65-2400-66
65-2400-75
65-2400-83
65-2400-91
65-2401-08
65-2400-65
65-2400-67
65-2400-68
65-2400-69
65-2400-70
65-2400-71
65-2400-72
65-2400-73
65-2400-74
65-2400-76
65-2400-77
65-2400-78
65-2400-79
65-2400-80
65-2400-81
65-2400-82
65-2400-84
65-2400-85
65-2400-86
65-2400-87
65-2400-88
65-2400-89
65-2400-90
65-2400-92
65-2400-93
65-2400-94
65-2400-95
65-2400-96
65-2400-97
65-2400-98
65-2400-99
65-2401-01
65-2401-02
65-2401-03
65-2401-04
65-2401-05
65-2401-06
65-2401-07
65-2401-09
65-2401-10
65-2401-11
65-2401-12
内容量1巻注文コード52761855品番PO-20-623mm
参考基準価格(税別)¥459,630販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2400-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする