PO-3-328mm ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52766947

ポリオレフィンテープ No.3 幅300~399mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2370-55
65-2370-55
65-2370-33
65-2370-41
65-2370-50
65-2370-57
65-2370-58
65-2370-59
65-2370-60
65-2370-62
65-2370-70
65-2370-79
65-2370-87
65-2370-95
65-2371-05
65-2371-13
65-2371-22
65-2370-27
65-2370-28
65-2370-29
65-2370-30
65-2370-31
65-2370-32
65-2370-34
65-2370-35
65-2370-36
65-2370-37
65-2370-38
65-2370-39
65-2370-40
65-2370-42
65-2370-43
65-2370-44
65-2370-45
65-2370-46
65-2370-47
65-2370-48
65-2370-49
65-2370-51
65-2370-52
65-2370-53
65-2370-54
65-2370-56
65-2370-61
65-2370-63
65-2370-64
65-2370-65
65-2370-66
65-2370-67
65-2370-68
65-2370-69
65-2370-71
65-2370-72
65-2370-73
65-2370-74
65-2370-75
65-2370-76
65-2370-77
65-2370-78
65-2370-80
65-2370-81
65-2370-82
65-2370-83
65-2370-84
65-2370-85
65-2370-86
65-2370-88
65-2370-89
65-2370-90
65-2370-91
65-2370-92
65-2370-93
65-2370-94
65-2370-96
65-2370-97
65-2370-98
65-2370-99
65-2371-01
65-2371-02
65-2371-03
65-2371-04
65-2371-06
65-2371-07
65-2371-08
65-2371-09
65-2371-10
65-2371-11
65-2371-12
65-2371-14
65-2371-15
65-2371-16
65-2371-17
65-2371-18
65-2371-19
65-2371-20
65-2371-21
65-2371-23
65-2371-24
65-2371-25
65-2371-26
65-2371-27
内容量1巻注文コード52766947品番PO-3-328mm
参考基準価格(税別)¥110,980販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2370-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする