PO-3-498mm ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52767699

ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2372-27
65-2372-27
65-2371-30
65-2371-39
65-2371-47
65-2371-55
65-2371-64
65-2371-72
65-2371-81
65-2371-88
65-2371-89
65-2371-90
65-2371-91
65-2371-93
65-2372-02
65-2372-11
65-2372-19
65-2371-28
65-2371-29
65-2371-31
65-2371-32
65-2371-33
65-2371-34
65-2371-35
65-2371-36
65-2371-37
65-2371-38
65-2371-40
65-2371-41
65-2371-42
65-2371-43
65-2371-44
65-2371-45
65-2371-46
65-2371-48
65-2371-49
65-2371-50
65-2371-51
65-2371-52
65-2371-53
65-2371-54
65-2371-56
65-2371-57
65-2371-58
65-2371-59
65-2371-60
65-2371-61
65-2371-62
65-2371-63
65-2371-65
65-2371-66
65-2371-67
65-2371-68
65-2371-69
65-2371-70
65-2371-71
65-2371-73
65-2371-74
65-2371-75
65-2371-76
65-2371-77
65-2371-78
65-2371-79
65-2371-80
65-2371-82
65-2371-83
65-2371-84
65-2371-85
65-2371-86
65-2371-87
65-2371-92
65-2371-94
65-2371-95
65-2371-96
65-2371-97
65-2371-98
65-2371-99
65-2372-01
65-2372-03
65-2372-04
65-2372-05
65-2372-06
65-2372-07
65-2372-08
65-2372-09
65-2372-10
65-2372-12
65-2372-13
65-2372-14
65-2372-15
65-2372-16
65-2372-17
65-2372-18
65-2372-20
65-2372-21
65-2372-22
65-2372-23
65-2372-24
65-2372-25
65-2372-26
65-2372-28
内容量1巻注文コード52767699品番PO-3-498mm
参考基準価格(税別)¥168,510販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2372-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする