曜日別特売
PO-3-526mm ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52769774

ポリオレフィンテープ No.3 幅500~599mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2372-55
65-2372-55
65-2372-36
65-2372-44
65-2372-53
65-2372-61
65-2372-69
65-2372-78
65-2372-86
65-2372-95
65-2373-04
65-2373-13
65-2373-21
65-2373-29
65-2372-29
65-2372-30
65-2372-31
65-2372-32
65-2372-33
65-2372-34
65-2372-35
65-2372-37
65-2372-38
65-2372-39
65-2372-40
65-2372-41
65-2372-42
65-2372-43
65-2372-45
65-2372-46
65-2372-47
65-2372-48
65-2372-49
65-2372-50
65-2372-51
65-2372-52
65-2372-54
65-2372-56
65-2372-57
65-2372-58
65-2372-59
65-2372-60
65-2372-62
65-2372-63
65-2372-64
65-2372-65
65-2372-66
65-2372-67
65-2372-68
65-2372-70
65-2372-71
65-2372-72
65-2372-73
65-2372-74
65-2372-75
65-2372-76
65-2372-77
65-2372-79
65-2372-80
65-2372-81
65-2372-82
65-2372-83
65-2372-84
65-2372-85
65-2372-87
65-2372-88
65-2372-89
65-2372-90
65-2372-91
65-2372-92
65-2372-93
65-2372-94
65-2372-96
65-2372-97
65-2372-98
65-2372-99
65-2373-01
65-2373-02
65-2373-03
65-2373-05
65-2373-06
65-2373-07
65-2373-08
65-2373-09
65-2373-10
65-2373-11
65-2373-12
65-2373-14
65-2373-15
65-2373-16
65-2373-17
65-2373-18
65-2373-19
65-2373-20
65-2373-22
65-2373-23
65-2373-24
65-2373-25
65-2373-26
65-2373-27
65-2373-28
内容量1巻注文コード52769774品番PO-3-526mm
参考基準価格(税別)¥177,960販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2372-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする