AW20-02BCG-6CR-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20 SMC 52771444

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 注文コード52771444 品番AW20-02BCG-6CR-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,340
この商品は管接続口径・接続口径・設定圧力など579種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85 流れ方向(R) 右→左 取付方式(B) ブラケット付 ボディサイズ20 ねじの種類(-) Rc 圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付) 排気方式(-) リリーフタイプ ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.) ケース(6C) ケースガード付・ナイロンケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする