接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ねじの種類(-) Rc
圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)
ケース(-) ポリカーボネートケース