接続口径(02) 1/4
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ20
ねじの種類(F) G
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(2) 金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)