PO-3-808mm ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ サンワ[テープ] 52772827

ポリオレフィンテープ No.3 幅800~889mm PO-3シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2375-40
65-2375-40
65-2375-32
65-2375-41
65-2375-49
65-2375-57
65-2375-66
65-2375-74
65-2375-83
65-2375-91
65-2375-99
65-2376-09
65-2376-17
65-2375-97
65-2375-98
65-2376-01
65-2376-02
65-2376-03
65-2376-04
65-2376-05
65-2376-06
65-2376-07
65-2376-08
65-2376-10
65-2376-11
65-2376-12
65-2376-13
65-2376-14
65-2376-15
65-2376-16
65-2376-18
65-2376-19
65-2376-20
65-2376-21
65-2376-22
65-2375-33
65-2375-34
65-2375-35
65-2375-36
65-2375-37
65-2375-38
65-2375-39
65-2375-42
65-2375-43
65-2375-44
65-2375-45
65-2375-46
65-2375-47
65-2375-48
65-2375-50
65-2375-51
65-2375-52
65-2375-53
65-2375-54
65-2375-55
65-2375-56
65-2375-58
65-2375-59
65-2375-60
65-2375-61
65-2375-62
65-2375-63
65-2375-64
65-2375-65
65-2375-67
65-2375-68
65-2375-69
65-2375-70
65-2375-71
65-2375-72
65-2375-73
65-2375-75
65-2375-76
65-2375-77
65-2375-78
65-2375-79
65-2375-80
65-2375-81
65-2375-82
65-2375-84
65-2375-85
65-2375-86
65-2375-87
65-2375-88
65-2375-89
65-2375-90
65-2375-92
65-2375-93
65-2375-94
65-2375-95
65-2375-96
内容量1巻注文コード52772827品番PO-3-808mm
参考基準価格(税別)¥273,390販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2375-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする