PO-5-256mm ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ サンワ[テープ] 52774805

ポリオレフィンテープ No.5 幅200~299mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2378-76
65-2378-76
65-2378-20
65-2378-21
65-2378-22
65-2378-24
65-2378-25
65-2378-26
65-2378-27
65-2378-28
65-2378-29
65-2378-30
65-2378-32
65-2378-33
65-2378-34
65-2378-35
65-2378-36
65-2378-37
65-2378-38
65-2378-39
65-2378-41
65-2378-42
65-2378-43
65-2378-44
65-2378-45
65-2378-46
65-2378-47
65-2378-49
65-2378-50
65-2378-51
65-2378-52
65-2378-53
65-2378-54
65-2378-55
65-2378-56
65-2378-58
65-2378-59
65-2378-60
65-2378-61
65-2378-62
65-2378-63
65-2378-64
65-2378-66
65-2378-67
65-2378-68
65-2378-69
65-2378-70
65-2378-71
65-2378-72
65-2378-74
65-2378-75
65-2378-77
65-2378-78
65-2378-79
65-2378-80
65-2378-81
65-2378-83
65-2378-84
65-2378-85
65-2378-86
65-2378-87
65-2378-88
65-2378-89
65-2378-91
65-2378-92
65-2378-93
65-2378-94
65-2378-95
65-2378-96
65-2378-97
65-2378-98
65-2379-01
65-2379-02
65-2378-23
65-2378-31
65-2378-40
65-2378-48
65-2378-57
65-2378-65
65-2378-73
65-2378-82
65-2378-90
65-2378-99
65-2379-08
65-2379-16
65-2379-03
65-2379-04
65-2379-05
65-2379-06
65-2379-07
65-2379-09
65-2379-10
65-2379-11
65-2379-12
65-2379-13
65-2379-14
65-2379-15
65-2379-17
65-2379-18
65-2379-19
65-2379-20
内容量1巻注文コード52774805品番PO-5-256mm
参考基準価格(税別)¥112,230販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2378-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする