PO-5-496mm ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ] 52776704

ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2381-19
65-2381-19
65-2380-22
65-2380-30
65-2380-39
65-2380-47
65-2380-56
65-2380-64
65-2380-73
65-2380-78
65-2380-79
65-2380-80
65-2380-81
65-2380-82
65-2380-83
65-2380-84
65-2380-85
65-2380-87
65-2380-88
65-2380-89
65-2380-90
65-2380-91
65-2380-92
65-2380-97
65-2380-99
65-2381-01
65-2381-02
65-2381-03
65-2381-04
65-2381-05
65-2381-06
65-2381-08
65-2381-09
65-2381-10
65-2381-11
65-2381-12
65-2381-13
65-2381-14
65-2381-15
65-2381-17
65-2381-18
65-2381-20
65-2381-21
65-2381-22
65-2380-23
65-2380-24
65-2380-25
65-2380-26
65-2380-27
65-2380-28
65-2380-29
65-2380-31
65-2380-32
65-2380-33
65-2380-34
65-2380-35
65-2380-36
65-2380-37
65-2380-38
65-2380-40
65-2380-41
65-2380-42
65-2380-43
65-2380-44
65-2380-45
65-2380-46
65-2380-48
65-2380-49
65-2380-50
65-2380-51
65-2380-52
65-2380-53
65-2380-54
65-2380-55
65-2380-57
65-2380-58
65-2380-59
65-2380-60
65-2380-61
65-2380-62
65-2380-63
65-2380-65
65-2380-66
65-2380-67
65-2380-68
65-2380-69
65-2380-70
65-2380-71
65-2380-72
65-2380-74
65-2380-75
65-2380-76
65-2380-77
65-2380-86
65-2380-93
65-2380-94
65-2380-95
65-2380-96
65-2380-98
65-2381-07
65-2381-16
内容量1巻注文コード52776704品番PO-5-496mm
参考基準価格(税別)¥217,420販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2381-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする