曜日別特売
AW40-N03CG-12RZ-B フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40 SMC 52780885

フィルタレギュレータ AW-Bシリーズ AW40

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個接続口径(03) 3/8注文コード52780885品番AW40-N03CG-12RZ-B
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
接続口径(03) 3/8設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.2流れ方向(R) 右→左取付方式(-) 取付オプションなしボディサイズ40ねじの種類(N) NPT圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気方式(-) リリーフタイプドレン排出口(-) ドレンコック付設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°Fオートドレン仕様(C) フロート式オートドレン(N.C.)ケース(2) 金属ケース圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする