PO-5-813mm ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ サンワ[テープ] 52781209

ポリオレフィンテープ No.5 幅800~889mm PO-5シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-2384-39
65-2384-39
65-2384-30
65-2384-47
65-2384-56
65-2384-64
65-2384-72
65-2384-81
65-2384-89
65-2384-98
65-2385-07
65-2385-15
65-2384-26
65-2384-27
65-2384-28
65-2384-29
65-2384-31
65-2384-32
65-2384-33
65-2384-34
65-2384-35
65-2384-36
65-2384-37
65-2384-38
65-2384-40
65-2384-41
65-2384-42
65-2384-43
65-2384-44
65-2384-45
65-2384-46
65-2384-48
65-2384-49
65-2384-50
65-2384-51
65-2384-52
65-2384-53
65-2384-54
65-2384-55
65-2384-57
65-2384-58
65-2384-59
65-2384-60
65-2384-61
65-2384-62
65-2384-63
65-2384-65
65-2384-66
65-2384-67
65-2384-68
65-2384-69
65-2384-70
65-2384-71
65-2384-73
65-2384-74
65-2384-75
65-2384-76
65-2384-77
65-2384-78
65-2384-79
65-2384-80
65-2384-82
65-2384-83
65-2384-84
65-2384-85
65-2384-86
65-2384-87
65-2384-88
65-2384-90
65-2384-91
65-2384-92
65-2384-93
65-2384-94
65-2384-95
65-2384-96
65-2384-97
65-2384-99
65-2385-01
65-2385-02
65-2385-03
65-2385-04
65-2385-05
65-2385-06
65-2385-08
65-2385-09
65-2385-10
65-2385-11
65-2385-12
65-2385-13
65-2385-14
65-2385-16
内容量1巻注文コード52781209品番PO-5-813mm
参考基準価格(税別)¥356,360販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800

耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。

仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色アズワン品番65-2384-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする