接続口径(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付方式(H) セットナット付(パネルマウント用)
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース(2) 金属ケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)