接続口径(04) 1/2
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付方式(-) 取付オプションなし
ボディサイズ40
ねじの種類(N) NPT
圧力スイッチ仕様(E1) 出力仕様:NPN出力/リード線取出し仕様:配線下取出し
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位(Z) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: psi、°F
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(-) ポリカーボネートケース