接続口径(06) 3/4
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(R) 右→左
取付方式(-) 取付オプションなし
ボディサイズ60
ねじの種類(F) G
圧力スイッチ仕様(E) 角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(W) ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(-) オートドレンなし
ケース(6) ナイロンケース