接続口径(10) 1
設定圧力範囲(MPa)(-) 0.05〜0.85
流れ方向(-) 左→右
取付方式(B) ブラケット付
ボディサイズ60
ねじの種類(F) G
圧力スイッチ仕様(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
排気方式(-) リリーフタイプ
ドレン排出口(-) ドレンコック付
設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様(D) フロート式オートドレン(N.O.)
ケース(6) ナイロンケース
圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)