SMC
SMCの 空圧補器
SMCの フィルタレギュレータ
逆流機能付フィルタレギュレータ AW□□K-Bシリーズ AW60K
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
注文コード
52784279
品番
AW60K-F06-1-B
参考基準価格(税別)
¥16,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・設定圧力・オートドレン仕様
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
(06) 3/4
設定圧力(MPa)
(1) 0.02〜0.2設定
流れ方向
(-) 左→右
仕様
(K) 逆流機能付き
取付方式
(-) 取付オプションなし
ボディサイズ
60
スイッチ
(-) 圧力計なし
ねじの種類
(F) G
排気方式
(-) リリーフタイプ
ドレン排出口
(-) ドレンコック付
設定圧力単位
(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa
オートドレン仕様
(-) オートドレンなし
ケース
(-) ポリカーボネートケース
圧力計
圧力計なし