CJ2ZL16-210Z エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZL16 SMC 52789109

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJ2ZL16-210Z エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZL16 SMC 52789109
CJ2ZL16-210Z エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZL16 SMC 52789109

エアシリンダ/スピードコントローラ内蔵形:複動・片ロッド CJ2Zシリーズ CJ2ZL16

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)210
内容量1個注文コード52789109品番CJ2ZL16-210Z
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ストローク(mm)
210
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする