隙間用クッションテープ

隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA隙間用クッションテープ - ZATTA

貼るだけで簡単にすき間対策ができる、すき間用クッションテープです。
弾力のあるスポンジ素材がドアや窓のすき間にしっかりフィットし、すき間風・ホコリ・音漏れ対策に役立ちます。
やわらかく密着性が高いため、さまざまな場所へ貼り付け可能。
ハサミでカットできるので、必要な長さに合わせて簡単に施工できます。

用途
すき間風・ホコリ・音漏れ対策に
テープ長さ(m)
2
テープ厚さ(mm)
10
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
巻数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ZM-248 8656227586562275ZM-248ブラック152ロール
¥380
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
ZM-251 8656229186562291ZM-251グレー301ロール
¥380
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
ZM-250 8656230086562300ZM-250グレー152ロール
¥380
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
ZM-249 8656230986562309ZM-249ブラック301ロール
¥380
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする