※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

圧力トランスミッタ 形番:KP15

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 精度±0.35%F.S. 精度(%)±0.35F.S. 接続ねじR1/4 圧力レンジ(kPa)0〜20 注文コード52807012 品番KP15-17G-VTW1 0~20kPa
参考基準価格(税別)¥41,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は精度・接続ねじ・圧力レンジなど33種類から選べます 他の種類を見る

最低レンジ10kPa対応(連成 -5〜5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載

測定流体気体・液体(接液部材質を腐食しないこと) 備考標準式 用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。 仕様●許容最大圧力:100kPa●許容真空圧力:-130Pa abs. 以上●姿勢差:30Pa以下/90°●封入液:シリコーンオイル オプションM12付きコネクターケーブル(別売) 質量(g)約110(ケーブル含まず) タイプ標準 種類圧力計 形式コネクタ式 M12コネクタ(4極) 規格EMC適合規格:EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013 出力4〜20mA DC 2線式 精度±0.35%F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)SUS304、電気接続部:PBT、トリマカバー:クロロプレンゴム(CR) 精度(%)±0.35F.S. 電源電圧(V)9〜36 DC 保護等級IP65(コネクタ嵌合状態) 温度補償(℃)範囲:-25〜75 絶縁抵抗(MΩ)100以上(ツギテ〜入力端子一括50VDC) 使用温湿度範囲-40〜80℃、85%RH以下(凍結・結露なきこと)ただしコネクタ部は-25〜70℃・20〜85%RH 保存温湿度範囲-40〜85℃、85%RH以下(凍結、結露なきこと) 温度係数±0.08%F.S./℃(ゼロ点、スパン共) 応答速度1ms以下 耐衝撃(m/s2)1000(X、Y、Z各方向3回)常温 材質(継手)SUS316L 材質(接液部)(ダイアフラム)SUS316L、(継手)SUS316L 耐久性定格圧力にて、繰り返し1000万回以上 圧力レンジ(kPa)0〜20 最大圧力(kPa)100 耐振性200m/s2(10〜2000Hz、X、Y、Z 3方向)常温 調整機能ゼロ点:内部調整トリマ 材質(ダイアフラム)SUS316L 耐電圧(V)500AC(ツギテ〜入出力端子一括 1分間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする