※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
精度±0.25%F.S.
精度(%)±0.25F.S.
接続ねじR1/4
圧力レンジ(kPa)-100〜500
注文コード52807143
品番KP15-17G-B4W1 -100~500kPa
参考基準価格(税別)¥47,900
販売価格(税込)
¥52,668
販売価格(税別)
この商品は精度・接続ねじ・圧力レンジなど33種類から選べます
他の種類を見る
最低レンジ10kPa対応(連成 -5〜5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載