※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
精度±0.3%F.S.
精度(%)±0.3F.S.
接続ねじG1/2A(先端ダイアフラム)
圧力レンジ(kPa)0〜50 abs.
注文コード52807292
品番KP15-1WG-4SW1 0~50kPa abs.
参考基準価格(税別)¥52,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品は精度・接続ねじ・圧力レンジなど33種類から選べます
他の種類を見る
最低レンジ10kPa対応(連成 -5〜5kPa)
高精度±0.25%F.S
絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs)
応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載