※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
KP15用M12コネクターケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
注文コード
52807362
品番
PUR ストレート 5m
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
M12コネクター(4極)
用途
KP15用M12コネクタケーブル
測定流体
気体・液体
材質
亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)、TPU(緑色)、PUR
備考
M12コネクタ付ケーブル(耐油)
ケーブル長(m)
5
導体断面積(mm
2
)
0.34
絶縁体外径(mm)
1.27
シース外径(Φmm)
4.7