曜日別特売
CDQ2AS63-15DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52811893

 

CDQ2AS63-15DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52811893
CDQ2AS63-15DCZ 薄形シリンダ CDQ2AS63 SMC 52811893

薄形シリンダ CDQ2AS63

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
52811893
品番
CDQ2AS63-15DCZ
参考基準価格(税別)¥17,270販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
15
ボディオプション
1:(-) 標準、2:(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする