仕様入数:50個入 メンブレン直径:Φ25mm メンブレン材質:親水性PTFE メンブレン孔径:0.45μm 有効ろ過面積:4.63 cm2 ハウジング直径: Φ30 mm ハウジング材質:PP(ポリプロピレン) 接続:入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ 残液量:290μl未満 最大使用温度: 90℃ 耐圧:80psi 未滅菌 Rohs, Directive 2002/32/CE BSE/TSE, directive 2003/32/CE Conflict minerals
アズワン品番65-3735-44