※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
斜めプラ連結釘 スクリング 平頭(2巻)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
全長(mm)
25
25
32
38
頭径(Φmm)
4.6
4.6
4.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本×8巻)
注文コード
52834007
品番
HCNS025
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
用途
内装材+木材
仕様
鉄
材質
ユニクロ
全長(mm)
25
呼び径(mm)
1.6
頭径(Φmm)
4.6