セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 交通標識(道路/路面/駐車場)
セーフラン安全用品の 路面表示標識
吹付けプレート(数字0〜9)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52854840
品番
J2627
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
仕様
持ち手あり、四隅R加工
セット内容
0〜9各1枚合計10枚セット
材質
亜鉛鉄板
文字内容
数字0〜9
本体寸法(mm)
250x300
文字高(mm)
150
質量(g/枚)
約500
注意
※重量物となります、取扱い時には、落下によるけがなどに十分ご注意ください。
※製品の角などでケガをしない様に十分気を付けてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません