※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

密閉形連成計 A形 蒸気用 315-A351シリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52861420 品番 315-A351X0.3/-0.1MPA-M
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。また、耐食性を要求される場合にも対応できます。

仕様外部形状:縁なし形(A型) ねじの種類:G 接続部:U3/8 面形(Φmm):100 精度等級:1.6 圧力範囲(MPA):-0.1〜0.3 ケース材質:金属ネジ蓋 ネジ部材質:SUS(耐蝕用) 性能:蒸気用 アズワン品番65-3483-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする