商品レビューを投稿する内容量1個仕様ハンドルアーム:50mm、ベアリングボール/ローラー:12/1、スプール径:Φ45mm、ハンドルノブ:HG-Iライト、ボディ構成:1部品(モノコック)、スプール:薄肉アルミギア比5.1注文コード52875088品番LT2500S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥107,778販売価格(税別)
究極の存在であるために。
EXIST is…
ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。
流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。