22イグジスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ハンドルアーム:50mm、ベアリングボール/ローラー:12/1、スプール径:Φ45mm、ハンドルノブ:HG-T、ボディ構成:1部品(モノコック)、スプール:薄肉アルミ 自重(g)175 ギア比5.2 注文コード52875124 品番PC LT2500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は仕様・自重・ギア比など21種類から選べます 他の種類を見る

究極の存在であるために。
EXIST is…
ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。
流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。

仕様ハンドルアーム:50mm、ベアリングボール/ローラー:12/1、スプール径:Φ45mm、ハンドルノブ:HG-T、ボディ構成:1部品(モノコック)、スプール:薄肉アルミ 材質(ボディ)マグネシウム ローターZAION 自重(g)175 ギア比5.2 防水マグシールド(3箇所) 巻取長さ(cm)73 糸巻き量(号-m)0.8-200 糸巻量(lb-m)6-150 ドラグ力(Kg)最大10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする