オート
オートの 文房具
オートの クリップ/リング
オートの クリップ
スーパークリップ大
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52875350
品番
SC-40L
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
書類をとじてもかさばらない手軽さと「”ちょっと、とじたい”・・・けど、しっかりとした保持力がほしい」という、
クリップを使用する上で最も多いシチュエーションのときに、快適に使用することができます。
材質
ステンレス
色
シルバー
枚数
(とじ)40
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(1個あたり)13×22×4.7
入数
40
繰り返し・詰め替え
対応