AF30-N02B-7JZ-2-A エアフィルタ AF-A AF30 SMC 52885219

エアフィルタ AF-A AF30

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径NPT1/4 オートドレン仕様オートドレンなし 注文コード52885219 品番AF30-N02B-7JZ-2-A
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は管接続口径・オートドレン仕様など167種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径NPT1/4 ねじの種類NPT 流れ方向左→右 オートドレン仕様オートドレンなし ろ過度(μm)5 ボディサイズ30 ドレン貯留量(cm3)25 使用流体空気 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60(凍結なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアフィルターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/176/
2022-07-26

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする