※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SU-HT P5 M30 X 3.5    4P ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52887406 SU-HT P5 M30 X 3.5    4P ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 52887406

ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 呼び30 呼び寸法M30×3.5 注文コード52887406 品番SU-HT P5 M30 X 3.5 4P
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は呼び・ピッチ・呼び寸法など277種類から選べます 他の種類を見る
表面処理OX 等級P5 ねじ長さ(mm)46 全長L(mm)135 食付4P 用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工 仕様●ひっかかり率:90 材質HSS 形状下穴:通り|止り 質量(g)422 規格JIS 呼び寸法M30×3.5 溝数4 下穴径(Φmm)26.6 山数3.5 呼び30 ねじの種類M タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ シャンク径d(Φmm)23 シャンク長ls(mm)62 内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;26.211、MAX:26.771 寸法lk(mm)四角部:20 RoHS指令(10物質対応)対応 メーカー商品コードTUT030T4 シャンク四角部幅(mm)17
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品豆知識

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02192828
2023-10-02
用途:
ステンレス薄材のタップ立て

とても切れ味が良い、永く使っても切れ味が衰えないのでとても良い。

対象商品:
37042354
2022-11-18
用途:
快削鋼のタップ

用途により切削タップとロールタップを使い分けている。
切削タップは下穴の寸法公差が広いので下穴をあける時は楽だが反面ロールタップは切り子が出ない分切り子によるトラブルが少ない。
それぞれの特性によって使い分ける分ドリルなども用意しなければならないがその分のメリットもある。
これからも切削タップロールタップ双方のお世話になっていくだろう。

対象商品:
02192408
2021-03-29
用途:
機械点検、修理
テングベスト株式会社 様

使用した感想は非常に満足しました。作業効率が上がった点が助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40801415
2022-02-23
用途:
厚みのあるものには厳しいかも。
農・林・水産業

10ミリ以内のネジ切りで有れば問題ないと思うが、それ以上だと少し不安。

対象商品:
40801345
2016-07-06
用途:
ステンレス平鋼の11mmx80mmx300mmに8φのタップ掛け

初めて使用しましたメーカーのタップでしたが良く切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドタップの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handtap/
2023-01-26

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする