シールペースト(刷毛付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(730g) 注文コード52896725 品番No SEALPE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。

適合流体水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、エチレン、ブタン、エタンなどの炭化水素を取り扱う場合で、特にステンレス鋼製フランジ表面に隙間腐食の発生を防ぎたいとき 用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。 仕様金属缶入り(ハケつき) 使用温度(℃)-50〜300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04885667
2017-01-31
用途:
フランジ接続のシール時補てん材として
株式会社KIC 様

以前は缶蓋にハケが付いていて使いやすかったのが良かったが、
今は缶蓋にハケがついていないのでかなり使いにくくなった。

MonotaROからの回答

恐らくリニューアル後の後継品をお届けしていると思われます。
後継品につきましてはフタの内側に刷毛をお付けしております。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする