ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
FBKタービン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
着日指定
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1缶(200L)
1缶(20L)
1缶(200L)
粘度
111
131
124
118
111
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(200L)
注文コード
52901135
品番
68
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
酸化安定性が優れている。
さび止め性が優れている。
あわ消し性が優れている。
抗乳化性、水分離性が良い。
粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途
原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン
各種の発電機
中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類
軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械
各種油圧装置
粘度
111
適合範囲
タービン
仕様
さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし
色
(ASTM)L0.5
容量(L)
200
引火点(℃)
256
流動点(℃)
-15
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm
2
/s)
66.3(40℃)/9.07(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
粘度指数
112
銅板腐食(100℃×3H)
1
密度(g/cm
3
at15℃)
0.868
酸価(mgKOH/g)
0.07
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※配達時にご不在の場合、キャンセルとなりますので必ず配達時お受け取りのほどよろしくお願いいたします。
※またご不在の際にキャンセル返品となった場合手数料が発生し、お客様のご負担になります。ご理解のほど何卒よろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100