※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東和制電工業(TOWA)
東和制電工業(TOWA)の 圧力・流量測定
東和制電工業(TOWA)の 液面計/レベル計
東和制電工業(TOWA)の レベルスイッチ
静電容量式レベルスイッチ TSA
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52901932
品番
TSA-B1SA-015
参考基準価格(税別)
¥199,000
販売価格(税込)
¥218,680
販売価格(税別)
¥
198,800
バスケットに入れる
駆動部がなく長期間の安定性。
検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ)
独自のアンプ回路により保守面に優れています。
電極部の保護等級IP67取得
用途
液体・粉体の測定に
原料工場内のタンクやホッパ等のレベル制御にご活用下さい
電源電圧(V)
AC100/200 -10%〜+20%(50/60Hz)
取付
ねじ込み取付R1
タイプ
耐熱
寸法L(mm)
150
出力
1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)
センサー
一体型 AC電源
材質(絶縁体)
テフロン
保護等級
IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)
塗装色
マンセル:10YR7.5/14
消費電力(VA)
2
タイマー時間
0〜10秒(可変)
材質(電極)
SUS304
許容温度(℃)
タンク外:-10〜60、タンク内:-10〜150
使用圧力(kPa)
980
注意
※測定物に合わせた感度設定をお願いします。