用途薬品等の計量、計数はかりひょう量(g)15000最小表示(g)1仕様分銅内蔵型、【スパン調整】CJ/CJ-S:外部分銅によるスパン調整、CJR:内蔵分銅による半自動スパン調整出力RS-232C双方向出力(Dsub 9Pin)標準装備電源CJ/CJR・・専用ACアダプター(乾電池オプション)、CJ-S・・・・・・専用ACアダプタ・単三型乾電池4本(別売)温度範囲(℃)0~40再現性1g外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×312×89湿度範囲(RH)80%以下(但し結露のないこと)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)190×190保証期間5年保証防塵防水性能IP65風袋引き範囲全ひょう量直線性±1g過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示ひょう量単位g