VIBRA(新光電子)
VIBRA(新光電子)の はかり
VIBRA(新光電子)の はかり関連商品
ジャーナルプリンター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52903717
品番
CSP-160U(D5)
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は76,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトジャーナルプリンターです。
付属品
ACアダプター、はかり接続ケーブル1本、インクリボン1個、ロール紙2巻
仕様
Din 5P用
タイプ
コンパクトで手軽なプリンタ
電源(V)
AC100(専用ACアダプター)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
155×145×47.5
印字方式
5×7ドットマトリックス カセットインクリボン
記録紙
45mm幅 普通紙ロール
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。