VIBRA(新光電子)
セット分銅 JISマーク付OIML型円筒分銅 F1級 非磁性ステンレス 200gセット(1g~100g)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
校正証明書
JCSS校正
注文コード
52903866
品番
F1CSO-200AJ-JC1 JCSS校正付
参考基準価格(税別)
¥346,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
電子天びんの点検及び校正に使用する
質量(g)
9個/210
形状
円筒型
等級
F1級(特級)
仕様
JCSS校正付
セット内容
200gセット(1g~100g)
種別
OIML型
材質
非磁性ステンレス
校正証明書
JCSS校正
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。※WEBからの発注のみとなります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200